Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte 1mm dick, orange 870-944


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-75918104
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-944
EAN/GTIN:
     4017332572866
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlußplatte 1mm dick, orange 870-944

Abschluss- und Zwischenplatte
1 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2445*
€ 0,3445*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2396*
€ 0,3496*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2708*
€ 0,4008*
15 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23572*
€ 0,40572*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3608*
€ 0,42935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
870-924
ab € 0,2096*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
870-934
ab € 0,22932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.