Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federdeckel UV 70 FD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federdeckel UV 70 FD
Federdeckel UV 70 FD
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75920714
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003227
EAN/GTIN:
     4012195024255
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Federdeckel
federdeckel

Federdeckel UV 70 FD

Federdeckel mit zentrisch angespritzter elastischer Spreizfeder, für Dosen mit Ø 70 mm, Deckelrand liegt plan auf, Oberfläche ist aufgeraut.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
1 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Federdeckel
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,139*
€ 0,228*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,1431*
€ 0,2351*
9 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,1476*
€ 0,2426*
25
€ 5,95*
ab € 0,15109*
€ 0,24909*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,77*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.