Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel mit Haken 224 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-75921335
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     224 H
EAN/GTIN:
     4013339154005
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Federklappdübel

Kippdübel mit Haken 224 H

Kippdübel mit Deckenhaken, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, die Achse besteht aus dem Werkstoff Messing, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Flachscheibe und 1 Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4035. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckenhaken
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
130 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,7936*
€ 2,7836*
25
€ 5,00*
ab € 2,2668*
€ 2,9868*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,3356*
€ 3,0756*
25
€ 5,95*
ab € 2,6656*
€ 3,5156*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,3644*
€ 3,6244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0756*
€ 3,65996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9156*
€ 3,46956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8156*
€ 3,35056
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,3356*
€ 2,77936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.