Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse Isolationverzinkt 216-302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse Isolationverzinkt 216-302
Aderendhülse Isolationverzinkt 216-302
Artikel-Nr.:
     6012C-75925918
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-302
EAN/GTIN:
     4017332277419

Aderendhülse Isolationverzinkt 216-302

Aderendhülse
Hülse für 0,34 mm² / AWG 22
mit Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
helltürkis
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
12,5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0192*
€ 0,0267*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02456*
€ 0,03386*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02428*
€ 0,03398*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0254*
€ 0,035*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,02762*
€ 0,03822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03822*
€ 0,04548
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03742*
€ 0,04453
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03502*
€ 0,04167
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03302*
€ 0,03929
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03272*
€ 0,03894
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02762*
€ 0,03287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 38,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
FSD72-8-D
ab € 0,287*
Ähnlich
Panduit
FSD73-8-D
ab € 0,28*
Ähnlich
Panduit
FSD74-8-D
ab € 0,28*
Ähnlich
TE Connectivity
8-324001-1
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.