Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T18I-HS-NA-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 145x2,5 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-75926213
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02359
EAN/GTIN:
     4031026104522
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder T18I-HS-NA-M1

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
145 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
35..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03608*
€ 0,04498*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0369*
€ 0,0461*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03798*
€ 0,04738*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03906*
€ 0,04886*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0399*
€ 0,0498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04886*
€ 0,05814
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,03906*
€ 0,04648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 48,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 893,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 865,44*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,46*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359 MB3-PA66-WH
ab € 42,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.