Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T30LL-HS-BK-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Kabelbinder 290x3,5 mm, hitzestabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-75926222
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03660
EAN/GTIN:
     5022660320880
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder T30LL-HS-BK-M1

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
80..1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,07866*
€ 0,10066*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0835*
€ 0,1075*
1000
€ 5,00*
ab € 0,08594*
€ 0,11004*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,0894*
€ 0,1141*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,1036*
€ 0,1326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 114,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.