Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken Schaftlänge 80mm 1225-80


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75928096
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1225-80
EAN/GTIN:
     4013456310315

Leuchtenhaken Schaftlänge 80mm 1225-80

Leuchtenhaken, selbstformend (1225-80). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
12,7 mm
Schaftdurchmesser:
2,8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 10,69*
10
€ 5,00*
ab € 11,384*
€ 11,384*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,4953*
€ 11,5553*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,824*
€ 11,824*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,82*
€ 11,96*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,824*
€ 14,07056
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,1824* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 118,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1225-12
ab € 1,38*
Ähnlich
Kaiser
1225-14
ab € 1,54*
Ähnlich
Kaiser
1225-40
ab € 0,52*
Ähnlich
Kaiser
1225-10
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1225-60
ab € 6,5414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.