Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken ST fvz Ø20mm kstummant Kunststoffummantelt 120mm 1225-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E831A38
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1225-12
EAN/GTIN:
     4013456533295
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Schraubhaken ST fvz Ø20mm kstummant Kunststoffummantelt 120mm 1225-12
Weitere Informationen:
Kunststoffummantelt:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schaftdurchmesser:
3.5 mm mm
Schaftlänge:
120 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken kaiser, deckenhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 1,80*
50
€ 5,46*
ab € 1,4202*
€ 1,8402*
50
Frei Haus
ab € 1,4632*
€ 1,8932*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5509*
€ 2,0109*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,72556*
€ 2,17556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,17556*
€ 2,58892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08556*
€ 2,48182
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72556*
€ 2,05342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1225-80
ab € 8,71*
Ähnlich
Kaiser
1225-10
ab € 1,02*
Ähnlich
Kaiser
1225-14
ab € 1,56*
Ähnlich
Kaiser
1225-40
ab € 0,52*
Ähnlich
Kaiser
1225-60
ab € 6,5514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.