Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 1709/314SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75928374
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1709/314SZ
EAN/GTIN:
     4011126044782
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder

Kabelbinder 1709/314SZ

Kabelbinder, zum Bündeln und Fixieren von Kabeln, wetterfest mit guter UV-Beständigkeit, halogenfrei, silikonfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 3,6 x 150 mm Kabelbündel-Ø : 35 mm Haltekraft : 0,08 kN Einsatztemperaturbereich : -40°C bis 85°C Werkstoff : PA (Polyamid) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,3 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0991*
€ 0,1391*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,10242*
€ 0,14292*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1129*
€ 0,1559*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1268*
€ 0,1768*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,0979*
€ 0,1845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1439*
€ 0,17124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1334*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1836*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3566*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.