Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlasskasten 9922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlasskasten 9922
Einlasskasten 9922
Artikel-Nr.:
     6012C-75928375
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9922
EAN/GTIN:
     7611614073255
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose

Einlasskasten 9922

Einlasskasten 2x1, mit Stabideckel und Trennwand
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
130 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,30*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,39164*
€ 5,31164*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,4436*
€ 5,3436*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,5766*
€ 5,5066*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,9315*
€ 5,9215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3436*
€ 6,35888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,2936*
€ 6,29938
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,1336*
€ 6,10898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,9036*
€ 5,83528
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,4436*
€ 5,28788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 267,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.