Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L-Durchgangsklemme 1qmm blau TopJob 2000-1304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2000-1304 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1304 Anschlussblock Grau
Wago 2000-1304 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-75930244
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-1304
EAN/GTIN:
     4045454966874
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

3L-Durchgangsklemme 1qmm blau TopJob 2000-1304

3-Leiter-Durchgangsklemme
1 mm²
für Anwendungen Ex e II u. Ex i geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4344*
€ 0,5744*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,4853*
€ 0,6353*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,64*
100
€ 5,00*
ab € 0,5164*
€ 0,6764*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5421*
€ 0,6921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6921*
€ 0,8236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6221*
€ 0,7403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6121*
€ 0,7284
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5421*
€ 0,6451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8896*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-554
ab € 4,5016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,68475*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.