| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75930399 Herst.-Nr.: 561780 EAN/GTIN: 3479775617800 |
| |
|
| | |
| Metallabstandshalter DMH-M6X30 Abstandshalter Metal DMH-M6X30. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abstandhalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,03* | € 31,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,245* | € 31,595* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,11* | € 34,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,16* | € 34,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,24* | € 35,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0896* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|