Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 300x4,7 T80IFT6LG-MC5-BK-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 300x4,7 T80IFT6LG-MC5-BK-D1
Befestigungsbinder 300x4,7 T80IFT6LG-MC5-BK-D1
Artikel-Nr.:
     6012C-75931155
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-31096
EAN/GTIN:
     4031026120317

Befestigungsbinder 300x4,7 T80IFT6LG-MC5-BK-D1

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
305 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
75..5 mm
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,49788*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 90,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.