Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verarbeitungswerkzeug 9,5mm MK10-SB ST BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     6012C-76212321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-10001
EAN/GTIN:
     4031026280561
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug

Verarbeitungswerkzeug 9,5mm MK10-SB ST BU

Ideal für die einfache Handhabung der gesamten HellermannTyton RPE-, PE- und LPH-Serie. Spannen und vorgeschlaufte Kabelbinder bündig am Kopf abschneiden. Zugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens wird vom Ausführenden bestimmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
4,8..9,5 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
MIL-spezifiziert:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 60,30*
€ 82,84*
€ 8,95*
ab € 66,80*
€ 89,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,03*
€ 90,52*
€ 5,00*
ab € 74,06*
€ 92,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 95,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111735
ab € 44,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.