Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten m.2 Schutzk. 33G ws T 100 2MSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten m.2 Schutzk. 33G ws T 100 2MSD
Kabelabzweigkasten m.2 Schutzk. 33G ws T 100 2MSD
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75932261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007821
EAN/GTIN:
     4012195615880
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten m.2 Schutzk. 33G ws T 100 2MSD

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar mit Verliersicherung und 2 Modul45-Steckdosen.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
sonstige
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
ja
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
67 mm
Anreihbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,03*
€ 37,80*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 40,15*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,60*
€ 42,19*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 31,67*
€ 42,43*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 40,34*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.