Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75932513 Herst.-Nr.: 166-50140 EAN/GTIN: 4031026310039 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter PA66 BK 1ST ALPA-M63 Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 63 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,33* | € 2,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,33* | € 2,09* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,50* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|