Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670962 Herst.-Nr.: ALPA-M63-PA66GF30-BK EAN/GTIN: 4031026310039 |
| |
|
| | |
| Die sechskantige ALPA Gegenmutter dient als zusätzliche Sicherung der Verschraubung. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenenngröße metrisch/PG: 63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | ALPA-M63-PA66GF30-BK | Ident Code: | 166-50140 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter, Kontermutter, Schlauchverschraubung, gegenmutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,31* | € 2,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,31* | € 2,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 2,19* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,48* | € 2,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|