Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene 600x41x41mm MS4141P0600A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene 600x41x41mm MS4141P0600A4
Profilschiene 600x41x41mm MS4141P0600A4
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75941973
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1123039
EAN/GTIN:
     4012195907169
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene obo
c-profilschiene

Profilschiene 600x41x41mm MS4141P0600A4

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2,5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 84,7182*
€ 104,1282*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,4203*
€ 107,7803*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,0812*
€ 109,6092*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,2479*
€ 110,5079*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,81*
€ 114,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.