Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75946582 Herst.-Nr.: 016260101 EAN/GTIN: 4049563001327 |
| |
|
| | |
| Allzweckdübel Deco 12/76 RUDO (VE25) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Universaldübel | Bohrlochdurchmesser: | 12 mm | Mit Schraube: | nein | Geeignet für Schraubendurchmesser: | 8..10 mm | Geeignet für Sechskant-Holzschraube: | nein | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: | nein | Bohrlochtiefe: | 85 mm | Länge: | 76 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Rand: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,86* | € 8,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,91* | € 8,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,99* | € 8,33* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 6,02* | € 8,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 6,71* | € 9,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2684* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|