Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75949156 Herst.-Nr.: 097757 EAN/GTIN: 4006209977576 |
| |
|
| | |
| Express-Anker EXA 20/25 GVZ Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Verankerungen in ungerissenem Beton. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Verankerungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Weitere Informationen: | | Verankerung: | Spreizanker | Ausführung Anker: | Außengewinde | Befestigungsvorrichtung: | Mutter | Werkstoff des Ankers: | Stahl | Oberflächenschutz Anker: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Mit Kragen: | nein | Gewindeart: | metrisch | Gewindemaß (metrisch): | 20 | Länge: | 175 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,8433* | € 8,4633* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,0025* | € 8,6325* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,1408* | € 8,7408* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 7,0379* | € 8,8956* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,848* | € 14,218* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 11,848* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 142,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|