Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange RG M 24x300


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75949182
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050261
EAN/GTIN:
     4006209502617
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker

Gewindestange RG M 24x300

Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und RM II und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit den Reaktionspatronen RSB und RM II. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
24
Bohrlochdurchmesser:
28 mm
Länge:
300 mm
Effektive Verankerungstiefe:
210 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,9985*
€ 8,6785*
1 Tag
30
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 7,0137*
€ 8,7337*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 7,216*
€ 8,936*
7 Tage
270
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,5455*
€ 9,3655*
Lager 6012
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,661*
€ 16,411*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 16,411*
€ 19,52909
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,241*
€ 19,32679
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,821*
€ 17,63699
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,391*
€ 17,12529
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 13,661*
€ 16,25659
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,661* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 164,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.