Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW W MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW W MP
Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW W MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75952116
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648001683
EAN/GTIN:
     4008190003401
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O10-3GE/SW W MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,4..1,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0301*
€ 0,0438*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03277*
€ 0,04777*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,037*
€ 0,0532*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03825*
€ 0,05485*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0433*
€ 0,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.