Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW 8 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW 8 MP
Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW 8 MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75952124
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648101526
EAN/GTIN:
     4008190040086
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI O20-3GE/SW 8 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..3 mm
Kabeldurchmesser:
3..4 mm
Länge:
3 mm
Breite:
5,5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0303*
€ 0,044*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03307*
€ 0,04807*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0373*
€ 0,0541*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03855*
€ 0,05575*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0436*
€ 0,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.