Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 736M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle 736M12
Befestigungsschelle 736M12
Artikel-Nr.:
     6012C-75958633
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     736M12
EAN/GTIN:
     4011126381566
Suchbegriffe:
Rohrbänder
rohrbänder

Befestigungsschelle 736M12

Befestigungsschelle, zweilappig, mit Befestigungslöcher, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 11 x 12 x 45 mm Befestigungsloch : Ø 6,5 mm für Kabel-Ø : 12 mm für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 12 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,143*
€ 0,199*
100
€ 5,00*
ab € 0,1499*
€ 0,2089*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1746*
€ 0,2446*
1
€ 5,95*
ab € 0,14895*
€ 0,25595*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2196*
€ 0,3796*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2446*
€ 0,29107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1408*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1714*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1911*
Ähnlich
HKL
ab € 0,284*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3852*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6404*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.