Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschelle ge.chromat. WN 7855 B 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963015
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1044176
EAN/GTIN:
     4012195030072
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Leitungsschelle ge.chromat. WN 7855 B 9

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
9 mm
Durchmesser:
9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 118,696*
€ 145,236*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,336*
€ 152,036*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,61*
€ 156,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,61*
€ 158,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,00*
€ 164,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,72*
€ 196,0168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,00*
€ 191,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,51*
€ 181,4869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,36*
€ 176,5484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,00*
€ 161,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044192
ab € 121,189*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044214
ab € 137,716*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044087
ab € 0,88419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044109
ab € 96,135*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044125
ab € 102,012*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044141
ab € 109,462*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044230
ab € 159,031*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044257
ab € 182,987*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044044
ab € 76,636*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044079
ab € 90,087*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044060
ab € 87,302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.