Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter galv.vz HN M4 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963249
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400042
EAN/GTIN:
     4012195297970
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter galv.vz HN M4 G

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindeart:
metrisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0461*
€ 0,0651*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,0462*
€ 0,0652*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0472*
€ 0,0665*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0478*
€ 0,0674*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0577*
€ 0,081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400107
ab € 0,1754*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400123
ab € 0,2634*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400050
ab € 0,0568*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400069
ab € 0,0679*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3400085
ab € 0,0932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.