Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Nagel-Clip 11mm 2011 25 RW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Iso-Nagel-Clip 11mm 2011 25 RW
Iso-Nagel-Clip 11mm 2011 25 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963358
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2225905
EAN/GTIN:
     4012195216070
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen obo
nagelschellen

Iso-Nagel-Clip 11mm 2011 25 RW

ISO-Nagel Clip, Kurze Bauform
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
11 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,63*
€ 13,50*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,67*
€ 13,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 14,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,92*
€ 15,22*
€ 5,95*
ab € 11,511*
€ 16,051*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.