Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS-Klemmschelle 20-40mm 1973 20-40 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BKS-Klemmschelle 20-40mm 1973 20-40 LGR
BKS-Klemmschelle 20-40mm 1973 20-40 LGR
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963538
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2148862
EAN/GTIN:
     4012195640035
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

BKS-Klemmschelle 20-40mm 1973 20-40 LGR

Für Leitungen, flexible Rohre und alle Arten von Isolier- und Panzerrohren, geeignet für Beton, Kalksandstein und Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
20..40 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,29654*
€ 0,39654*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3088*
€ 0,4088*
100
€ 5,00*
ab € 0,3093*
€ 0,4093*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3121*
€ 0,4121*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3186*
€ 0,4286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4286*
€ 0,51003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3186*
€ 0,37913
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148803
ab € 0,1545*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2148846
ab € 0,2252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.