Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 8 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 8 G
Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 8 G
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75963925
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1009052
EAN/GTIN:
     4012195007630
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

Befestigungsschelle Gl.verz. 1015 8 G

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,238*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,26647*
€ 0,35647*
2 Tage
584
100
€ 6,40*
ab € 0,26774*
€ 0,35774*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,274*
€ 0,364*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2857*
€ 0,3757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3357*
€ 0,39948
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2857*
€ 0,33998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.