Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden-Sprintschraube 4758T 4.5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75964528
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198058
EAN/GTIN:
     4012195559030
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Golden-Sprintschraube 4758T 4.5x40

Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
8,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,78*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,30*
€ 10,31*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,36*
€ 11,66*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 8,82*
€ 12,38*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,28*
€ 12,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,66*
€ 13,8754
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,86*
€ 10,5434
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 0,88*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 0,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198042
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198044
ab € 0,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198077
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.