Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel M5 seitl. 9,5x19,1x5 TA1S10-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel M5 seitl. 9,5x19,1x5 TA1S10-C
Befestigungssockel M5 seitl. 9,5x19,1x5 TA1S10-C
Artikel-Nr.:
     6012C-75970685
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TA1S10-C
EAN/GTIN:
     0007498358040
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel M5 seitl. 9,5x19,1x5 TA1S10-C

Befestigungssockel. Nr. 10 (M5) Schraube. Die flache und vielseitige Schraubmontage ist ideal für Anwendungen, bei denen der Platz knapp ist. Vierwege-Kabelbindereinführung zur einfachen Ausrichtung von Drähten und Kabeln. Montieren Sie das Kabel in Reihe oder senkrecht zum Drahtbündel. Die Montage erfolgt mit einer Schraube oder einem Niet für eine stabile und sichere Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
9,5 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
5,1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1495*
€ 0,1896*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,15482*
€ 0,19682*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16446*
€ 0,20446*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 2,19*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20446*
€ 0,24331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19446*
€ 0,23141
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16446*
€ 0,19571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 102,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0409*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.