Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 4,8mm natur TC92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75970955
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009910R0088
EAN/GTIN:
     5414363059370
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungssockel 4,8mm natur TC92

Der Befestigungssockel mit anpassbarem Auflagesattel ist eine Sonderausführung und ermöglicht 3 Montagearten: Die einfache Befestigung von Kabeln oder anderen Bauteilen im Schraubsockel, die Parallelbefestigung oder die Überkreuzbefestigung. Durch den elastischen Auflagesattel ist der Sockel zur Montage und Befestigung von runden Komponenten, wie z.
Weitere Informationen:
Länge:
15,1 mm
Breite:
15,1 mm
Höhe:
14,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
31,8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,97226*
€ 1,12226*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,01038*
€ 1,16038*
100
€ 5,00*
ab € 1,0153*
€ 1,1653*
26 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0122*
€ 1,1771*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0564*
€ 1,2164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2164*
€ 1,44752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1564*
€ 1,37612
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0564*
€ 1,25712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 121,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.