Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,6x365 schwarz T150R-W-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 365x7,6 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012C-75972104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-14860
EAN/GTIN:
     4031026106533
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder

Kabelbinder 7,6x365 schwarz T150R-W-BK-C1

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
365 mm
Banddicke:
1,6 mm
Bündeldurchmesser:
100..5 mm
Min. Haltekraft:
670 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1875*
€ 0,252*
4 Tage
13000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1885*
€ 0,2521*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2691*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20788*
€ 0,27788*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2135*
€ 0,2835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2735*
€ 0,32547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2135*
€ 0,25407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,271*
Zubehör
HellermannTyton
151-28529
ab € 0,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.825,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.932,25*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 312,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 276,93*
Zubehör
HellermannTyton
308-30600
ab € 11,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 266,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.