Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 3,5x150 schwarz T30REC4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-75972772
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-76090
EAN/GTIN:
     4031026206493

Befestigungsbinder 3,5x150 schwarz T30REC4A

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
148 mm
Banddicke:
1,1 mm
Bündeldurchmesser:
33..4 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,47424*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 885,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 90,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 26,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.