Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitz-Iso-Schelle M6,lgr 3022 LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitz-Iso-Schelle M6,lgr 3022 LGR
Blitz-Iso-Schelle M6,lgr 3022 LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-75975158
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2158345
EAN/GTIN:
     4012195207313
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Blitz-Iso-Schelle M6,lgr 3022 LGR

Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet
Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt. Aufschraubbar auf Gewinde M6. *Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34 mm
Durchmesser:
24..34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,03838*
€ 5,19838*
14 Tage
85
25
€ 6,99*
ab € 4,1598*
€ 5,3498*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 4,5776*
€ 5,8476*
1
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,17*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,79*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2158124
ab € 1,8438*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2158175
ab € 1,84682*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2158248
ab € 2,45477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.