Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krallenschelle gr schlagfest 1723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-75976797
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1723
EAN/GTIN:
     4011126038279
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen

Krallenschelle gr schlagfest 1723

Krallenschelle, ohne Nagel, die Befestigung erfolgt mittels separat zu bestellendem Stahlnagel Ø 2 mm, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 10 x 8,5 x 19 mm für Kabel-Ø : 7 - 12 mm Anzahl der Leitungen : 1 geeignete Stahlnägel : 662/... und 662V/... Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7..12 mm
Breite der Öffnung:
6,5 mm
Höhe der Öffnung:
7 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
nein
Nagellänge:
18,5 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,01314*
€ 0,01894*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0143*
€ 0,0205*
100
€ 5,00*
ab € 0,0161*
€ 0,0232*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0163*
€ 0,0241*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0182*
€ 0,0263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0335*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0577*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0739*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0961*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.