| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75983699 Herst.-Nr.: 173640 EAN/GTIN: 8711893736441 |
| |
|
| | |
| Klammer P7 6M24SM Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 3/8? MC/AC oder 14 bis 18 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 1/8 1/4? oder 3 bis 8 mm Flansch, Seitenmontage. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 3..8 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 14..18 mm | Scharnierend: | ja | Scharnier justierbar: | ja | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 3,26* | € 3,98* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,268* | € 3,998* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 3,2743* | € 4,0043* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,2999* | € 4,0299* | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 3,3325* | € 4,0725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 402,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|