Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-MSM Flanschklipp mit Kabelschutzr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2637066
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     6M24SM
EAN/GTIN:
     8711893736441
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Federstahlbefestigung mit Schnappverschlusssystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 3/8″ MC/AC oder 14 bis 18 mm Kabel oder Kabelschutzrohr an 1/8–1/4″ oder 3 bis 8 mm Flansch, Seitenmontage. Oberflächenschutz: sonstige, Scharnierend: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Federstahl, Befestigungsart: Kantenclip, Scharnier justierbar: true, Anschlussart/-bauteil: Rohr/Kabel, Rohr-/Kabeldurchmesser: 14...18 mm, Geeignet für Flanschstärke: 3...8 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
6M24SM
Ident Code:
173640
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 3,98*
100
Frei Haus
ab € 3,228*
€ 3,988*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,2343*
€ 3,9943*
100
Frei Haus
ab € 3,2599*
€ 4,0299*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,2925*
€ 4,0625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,0625*
€ 4,83438
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2925*
€ 3,91808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 406,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.