Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75983789 Herst.-Nr.: 186040 EAN/GTIN: 8711893860443 |
| |
|
| | |
| Snap-Clip P7 D=15-18mm HSC1518 Zur Befestigung von Kabel oder Kunststoffkabelschutzrohr an Decken. Der Snap-Clip zur Befestigung an der Decke. Zur Montage in zwei verschiedenen Ausrichtungen. Passt in jede Bohrung mit 6 mm oder größer. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 15..18 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,49714* | € 0,66714* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5001* | € 0,6701* | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,5013* | € 0,6713* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5102* | € 0,6802* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5153* | € 0,6953* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|