Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon FKCVR 2,5/ #1874170


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-75984011
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1874170
EAN/GTIN:
     4017918143565
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattensteckverb. Combicon FKCVR 2,5/ #1874170

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: FKCVR 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,18*
€ 299,98*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 272,845*
€ 305,34*
Frei Haus
ab € 280,29*
€ 306,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 292,20*
€ 319,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,075*
€ 328,935*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 319,54*
€ 380,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,41*
€ 378,9079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 313,56*
€ 373,1364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,36*
€ 368,1384
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,20*
€ 347,718
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0275*
Zubehör
Phoenix Contact
1776579
ab € 1,9224*
Zubehör
Phoenix Contact
1842432
ab € 4,7798*
Zubehör
Phoenix Contact
1845701
ab € 4,7998*
Zubehör
Phoenix Contact
1753378
ab € 343,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1777141
ab € 1,9224*
Zubehör
Phoenix Contact
1825381
ab € 3,8296*
Zubehör
Phoenix Contact
1825572
ab € 4,3956*
Zubehör
Phoenix Contact
1873579
ab € 3,3748*
Zubehör
Phoenix Contact
1954760
ab € 1,8338*
Zubehör
Phoenix Contact
1955701
ab € 2,0982*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,321*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.