Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben M6x30 DIN84a vz 190888


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190888 Schraube/Bolzen 30 mm M6
Cimco 190888 Schraube/Bolzen 30 mm M6
Artikel-Nr.:
     6012C-75984599
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190888
EAN/GTIN:
     4021103908884

Zylinderschrauben M6x30 DIN84a vz 190888

Zylinderschraube nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, Güte 4,8. Ausführung: Ø: M6 mm
Länge: 30 mm
Schlitzmaß : 10,0x1,6 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Art der Werkstoffbescheinigung nach EN 10204:
ohne
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Flachrundkopf
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Gewindelänge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,064*
€ 0,0894*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0897*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0702*
€ 0,0978*
6 Tage
100
100
€ 6,50*
ab € 0,0733*
€ 0,1021*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,0716*
€ 4,0716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,0716*
€ 4,8452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,0716*
€ 1,2752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 407,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190878
ab € 0,0421*
Ähnlich
Cimco
190882
ab € 0,0483*
Ähnlich
Cimco
190884
ab € 0,0533*
Ähnlich
Cimco
190887
ab € 0,0561*
Ähnlich
Cimco
190890
ab € 0,077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.