Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 8-14mm D=14-18mm 6EM58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 171750 Montage-Kit
ERICO 171750 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     6012C-75988332
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     171750
EAN/GTIN:
     8711893717549
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr

Klammer P7 8-14mm D=14-18mm 6EM58

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen. Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
14..18 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,535*
€ 4,105*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,5569*
€ 4,1069*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,5902*
€ 4,1402*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,6095*
€ 4,1795*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8734*
€ 4,4534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,1402*
€ 4,92684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1202*
€ 4,90304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9402*
€ 4,68884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8402*
€ 4,56984
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,5902*
€ 4,27234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 414,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.