Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75-12 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75-12 GY
Aderendhülse AI 0,75-12 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-75988900
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200849
EAN/GTIN:
     4017918094393
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen Sortiment
aderendhülsen sortiment

Aderendhülse AI 0,75-12 GY

Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 18 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0224*
€ 0,0311*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0316*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0235*
€ 0,0324*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02371*
€ 0,03261*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0266*
€ 0,0363*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1203110
ab € 448,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1203123
ab € 552,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.