Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 10 -18 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 10 -18 RD
Aderendhülse AI 10 -18 RD
Artikel-Nr.:
     6012C-75988928
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200616
EAN/GTIN:
     4017918094225
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2

Aderendhülse AI 10 -18 RD

Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 28 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0555*
€ 0,0769*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0564*
€ 0,0781*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0578*
€ 0,0801*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,05872*
€ 0,08122*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0657*
€ 0,0911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 139,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 128,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.