Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,5 - 6 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,5 - 6 OG
Aderendhülse AI 0,5 - 6 OG
Artikel-Nr.:
     6012C-75988982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201301
EAN/GTIN:
     4017918094805
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI 0,5 - 6 OG

Aderendhülse, Hülsenlänge: 6 mm, Länge: 12 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0184*
€ 0,026*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0189*
€ 0,0268*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01905*
€ 0,02695*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0199*
€ 0,028*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0214*
€ 0,0301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 131,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 122,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.