Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon MSTB 2,5/15-STF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattensteckverb. Combicon MSTB 2,5/15-STF
Leiterplattensteckverb. Combicon MSTB 2,5/15-STF
Artikel-Nr.:
     6012C-75999007
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1786967
EAN/GTIN:
     4017918042929

Leiterplattensteckverb. Combicon MSTB 2,5/15-STF

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 15, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 15, Anzahl der Anschlüsse: 15, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-STF, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
15
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,3428*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1783847
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0243*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.