Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76212123 Herst.-Nr.: 1137530000 EAN/GTIN: 4032248919406 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanalschneider VKSW Verdrahtungskanalschneidgerät für Handbetätigung zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125mm Breite. Gratfreies Schneiden ohne Abfall mit gehärteten Schneiden aus Spezialstahl. Führungsvorrichtung mit Längenanschlag bis 1000 mm für winkelgenaues Ablängen. Das Gerät ist auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen montierbar. Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 1 | Verpackung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.103,87* | € 1.207,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,60* | € 1.246,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,42* | € 1.258,89* | | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,38* | € 1.303,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.216,33* | € 1.331,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|