Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3525937 Herst.-Nr.: VKSW EAN/GTIN: 4032248919406 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanalschneidgerät für Handbetätigung zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125mm Breite. Gratfreies Schneiden ohne Abfall mit gehärteten Schneiden aus Spezialstahl. Führungsvorrichtung mit Längenanschlag bis 1000 mm für winkelgenaues Ablängen. Das Gerät ist auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen montierbar. Hülsenlänge: 280 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | VKSW | Ident Code: | 1137530000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.103,87* | € 1.207,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,60* | € 1.246,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,42* | € 1.258,89* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.194,38* | € 1.303,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.216,33* | € 1.331,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|