| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-76221585 Herst.-Nr.: 104833 EAN/GTIN: 8014212130204 |
|
|
| | |
| Feldbegrenzungsschäler FBS-LS 17221 leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Leichtmetallen, Oberfläche eloxiert, Positionierung auf dem Kabel mittels Klemmsystem, optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen, Umschalthebel zum Aktivieren / Deaktivieren des Axialvorschubes, Axialvorschub in beide Richtungen möglich, Abisoliervorgang an jeder beliebigen Stelle des Kabels möglich, Form der Klinge gewährleistet eine Konusform am Halbleiter, Klinge aus gehärtetem Stahl, Schnitttiefe von 0 bis 1,5 mm einstellbar, Schnitttiefe kann begrenzt oder blockiert werden, Rotationsdurchmesser max. Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 10..52 mm | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | ja | Spiralschnitt: | ja | Auswechselbare Messer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 566,08* | € 633,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 574,04* | € 642,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 595,54* | € 674,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 608,84* | € 681,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 612,66* | € 688,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|