| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8014212130204 Herst.-Nr.: 104833 EAN/GTIN: 8014212130204 |
| |
|
| | |
| leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Leichtmetallen, Oberfläche eloxiert, Positionierung auf dem Kabel mittels Klemmsystem, optimale Gleiteigenschaften durch beschichtete Kontaktflächen, Umschalthebel zum Aktivieren / Deaktivieren des Axialvorschubes, Axialvorschub in beide Richtungen möglich, Abisoliervorgang an jeder beliebigen Stelle des Kabels möglich, Form der Klinge gewährleistet eine Konusform am Halbleiter, Klinge aus gehärtetem Stahl, Schnitttiefe von 0 bis 1,5 mm einstellbar, Schnitttiefe kann begrenzt oder blockiert werden, Rotationsdurchmesser max. 200 mm, Kontrollierte Spanführung mittels Vorrichtung am Gerät - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Feldbegrenzungsschäler, Kabelabisolierwerkzeug, Kabelstripper, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Koax-Abisolierer, Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 564,83* | € 639,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 598,95* | € 685,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,91* | € 685,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 617,11* | € 692,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 647,16* | € 726,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|